「温度(℃)」から絞り込む
180(2)
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET
色オフホワイト
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
温度(℃)パイプ:約90~約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40
電源コード(m)1.8
プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較)
4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET
色ダークグレー
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65
温度(℃)パイプ:約90~約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40
電源コード(m)1.8
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。