1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。
色ホワイト
質量(g)1300
定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215
電源コード(m)2
使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分
モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分)
スチーム温度(℃)(25cm距離)約40
定格電源AC100V、50/60Hz
待機時間スチーム発生まで約40秒
水タンク容量(mL)約150
スチーム量(mL/min)約6
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 髭剃り/メンズシェーバー
- バリカン/トリマー
- 眉/フェイスシェーバー
- 鼻毛カッター
- レディースシェーバー
- 家庭用脱毛器
- 美顔器/フェイススチーマー
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。