美顔器/フェイススチーマー :「スサ」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマフェイススチーマー
1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。
ホワイト 質量(g)1300 定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215 電源コード(m)2 使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分 モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分) スチーム温度(℃)(25cm距離)約40 定格電源AC100V、50/60Hz 待機時間スチーム発生まで約40秒 水タンク容量(mL)約150 スチーム量(mL/min)約6
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

光と音響効果を組み合わせた特許技術「ホームパルスライト式HPL式」で肌に優しいムダ毛ケアを実現した光美容器です。照射回数約37万回で、カートリッジの交換が必要なく経済的です。2つの安全センサー機能:肌を守る肌色センサー、目を守るタッチセンサー。モーションセンサー搭載:本体の動きを感知し自動照射するので、肌の上を滑らせるだけで楽にお手入れできます。5段階に照射レベルが調節できるので、ご自分の肌の毛質や肌の調子に合わせてケアできます。軽量でコンパクトなので扱いやすく、スピーディー照射で手軽にケアできます。
寸法(mm)約130×90×40 質量(g)220 材質ポリカーボネート 種類家庭用光美容器 照射部寸法(mm)照射口:9×30 安全機能肌色センサー・タッチセンサー 入力電源(V)【ACアダプター】AC100-240(50/60Hz)、0.5A 出力DC12V/1.5A コード長さ(m)約1.8 特性【特許技術】HPL式・光脱毛とは:黒色の色素メラニンにのみ反応する特殊な光を照射して毛根を弱らせ、毛が再生するのを弱める効果が期待できるムダ毛ケア方法。光脱毛式とレーザー脱毛の違いは、医療行為かどうか、出力照射力、痛みの強さ、肌へのダメージなどです。光脱毛の方が比較的痛みが少なくお肌に優しくケアできます。光脱毛→永久脱毛ではない。主に脱毛サロンなどで実施。レーザー脱毛→ほぼ永久脱毛。医療行為の為、主に医療機関などで実施。 セット内容本体、ACアダプター 保証期間お買い上げ日より1年間 ピンク 仕様本体:消費電力18W専用ACアダプター使用、モーションセンサー搭載で自動照射、照射回数:370000回、エネルギーレベル:5段階
1個
18,900 税込20,790
3日以内出荷

『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります