4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さく軽く手軽。水着のままでOK!KG Airは腕につける超小型ボンベです。600g、17cmと小型で超軽量。水着やラッシュガードのまま使うことができ、しかも両手が空きます。海の中で呼吸ができる。KG Airはレギュレーターとボンベが1体になっているため、KG Airだけで海の中で呼吸ができます。ボンベ1本あたり15L、合計30Lの空気が注入可能です。成人が連続呼吸をして4分間の使用が可能です。 。再充鎮で繰り返し使える。付属の手動ポンプを使い再充填をすることで、繰り返し使用ができます。200気圧で1本あたり5分でフル充填。電動ポンプも5分で完了します!
セット内容KG Air本体(マウスピース丸型・くわえ型 各1個)・アームバンド・手動ポンプ・専用キャリーケース 質量(g)600 関連資料リーフレット(1.3MB)
1セット
97,980 税込107,778
12日以内出荷

小さく軽く手軽。水着のままでOK!KG Airは腕につける超小型ボンベです。600g、17cmと小型で超軽量。水着やラッシュガードのまま使うことができ、しかも両手が空きます。海の中で呼吸ができる。KG Airはレギュレーターとボンベが1体になっているため、KG Airだけで海の中で呼吸ができます。ボンベ1本あたり15L、合計30Lの空気が注入可能です。成人が連続呼吸をして4分間の使用が可能です。 。再充鎮で繰り返し使える。付属の手動ポンプを使い再充填をすることで、繰り返し使用ができます。200気圧で1本あたり5分でフル充填。電動ポンプも5分で完了します!
セット内容KG Air本体(マウスピース丸型・くわえ型 各1個)・アームバンド・専用キャリーケース 質量(g)600 関連資料リーフレット(1.3MB)
1セット
79,980 税込87,978
12日以内出荷

小さく軽く手軽。水着のままでOK!KG Airは腕につける超小型ボンベです。600g、17cmと小型で超軽量。水着やラッシュガードのまま使うことができ、しかも両手が空きます。海の中で呼吸ができる。KG Airはレギュレーターとボンベが1体になっているため、KG Airだけで海の中で呼吸ができます。ボンベ1本あたり15L、合計30Lの空気が注入可能です。成人が連続呼吸をして4分間の使用が可能です。 。再充鎮で繰り返し使える。付属の手動ポンプを使い再充填をすることで、繰り返し使用ができます。200気圧で1本あたり5分でフル充填。電動ポンプも5分で完了します!
セット内容KG Air本体(マウスピース丸型・くわえ型 各1個)・アームバンド 質量(g)600 関連資料リーフレット(1.3MB)
1セット
69,980 税込76,978
12日以内出荷

質量(kg)8 高さ(cm)25 横(cm)24 関連資料リーフレット(1.3MB) 奥行き(cm)14
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷

『体育/運動会/スポーツイベント用品』には他にこんなカテゴリがあります