リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)
質量(g)約420(本体)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178
主要材質ABS樹脂
適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A
切削条件直径7~8mmの木質鉛筆
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。