鉛筆 :「鉛筆削り器」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動 仕様クランプ付 材質ABS樹脂 質量(g)190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動 適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質ABS樹脂 質量(g)180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り 仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72 電源手動
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・直径6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆が削れます。 ※一般的なえんぴつ=直径8mm ※形状、表面仕上等により、削れない鉛筆もあります。・鉛筆を挿し込み、ハンドルを向かって時計回りに回すと鉛筆を引込んで削り、反対に回すと。 排出する構造で、指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整5段階。・最短切削可能長実寸シール入り。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途直径12mmまでの太い鉛筆も削れる! 仕様●本体寸法:W60×D138×H124mm●本体質量:約230g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W64×D140×H128mm●パッケージ質量:約240g●パッケージ材質:段ボール●内箱寸法:W310×D285×H150mm●内箱質量:2.6Kg●梱包寸法:W585×D322×H320mm●梱包質量:12.0Kg●入数:8/32 電源手動
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ充電式シャープナー パカット
エコ商品
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器 2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵 材質主要:ABS樹脂 質量(g)約455(アダプター含まず) タイプ全自動 出力5V_DC1.0A 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123 入力100~240V(50/60Hz) 機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ 充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分 切削径(Φmm)6.5~8 RoHS指令(10物質対応)対応 切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシ電動削り鉛筆タイプ
エコ商品
電池でも使えるので場所を選ばず使えます。ACアダプターでも使えます。芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき。電池でも使えるのでどこでも削れるトイ感覚の電動鉛筆削り。ムダ削り防止機能付。安全オートストップ機能付。
電源電動 適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質ABS樹脂 質量(g)300(電池/アダプター含まず) 使用電源(V)(ACアダプター)in>100V・50/60Hz out>6V DC 1.2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×97×136 使用電池単三乾電池・4本使用(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)