ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。
長さ(mm)125
質量(g)26
商品タイプ使い切り本体
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ使い切り本体
材質(本体)プラスチック
質量(g)11
芯径(mm)4
寸法(Φmm×Lmm)12×134
芯材クレヨン
インククレヨン
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11
芯径(mm)4.0
インク油性
商品タイプ使い切り本体
いろいろなものに書き込むことができます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
材質握り:木
寸法(mm)175×8×8
質量(g)6
インククレヨン
入数3本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
芯径(mm)4.0
インク油性クレヨン
リップ式/耐熱温度65℃で溶けにくい/落下防止ワイヤー穴付/日本製
用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に
インク油性
質量(g)9
寸法(Φmm)5
商品タイプ詰替式本体
ノック式クレヨンの専用替芯。
用途ノック式クレヨン用の替芯
商品タイプ替芯
芯材クレヨン
インククレヨン
筆記・すみつけ用
油性クレヨンタイプ、細書き
コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂どこでもマークできます。
濡れた面にも筆記できます。
削り不要の4mm芯仕様です。
ノック型ホルダーで使いやすい。
汚れず最後まで使えて経済的です。
エスコ品番EA765MP-72
材質芯:赤色顔料、ボディ:ABS
寸法(mm)15×11×140
芯径(mm)4
インク色赤
インク油性クレヨン
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
耐熱温度65℃で溶けにくい/日本製
用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に
インク油性
寸法(Φmm)5
商品タイプ替芯
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途多くの工業用素材のマーキングに。
長さ(mm)40
太さ(mm)7
適合EA765MP-71~75用替芯
エスコ品番EA765MP-77
材質芯:赤色顔料、外装:アクリル
芯径(mm)4
インク色赤
インク油性クレヨン
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
のびのび描けるなめらかタッチ クレヨンみたいだけれど、すべりがよくスムーズなこの芯は「固形ゲル」というもの。紙に描く瞬間だけ、筆記の圧力によって、まるで液体のようになめらかな状態に変化します。ゲルマーカーならではの、とろけるような描き心地です。 ここがちがう!鮮やかな色・強い耐光性 ゲルマーカーは一般的なクレヨン類にくらべ、発色がとくに鮮やか。だから、こどもたちの豊かな色彩感覚を育てます。 また、すべての色が耐光性に優れているので、描いた作品をきれいな色のまま保存することができます。 子供から大人まで、安心して使えることを考えました。 ゲルマーカーの主な成分は、ゲル化剤と水性顔料。 だから、手や顔についた場合はもちろん、机などを汚した場合も、水やぬるま湯でカンタンに落とすことができます。 筆記体(レフィル)は、有害な物質を 使用していません。 ※
衣服等についた場合、素材によって、洗濯しても落ちにくい場合があります。
長さ(mm)39
種類固形ゲルマーカー替芯
方式キャップ&回転繰り出し式
商品タイプ替芯
マーカー/蛍光ペン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。