マーカー/蛍光ペン :「マーカーホルダー」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で簡単にベルトに取り付けられます。ベルトから外れにくい返し付クリップです。片手で簡単にマーカーの抜き差しができます。落下防止用ストラップ穴付。
用途ペイントマーカーの携帯に便利なホルダー トラスコ品番756-9661 材質本体:ナイロン 寸法(mm)92×27.5×46.5 質量(g)20 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:4以内
1個
409 税込450
当日出荷

トラスコ品番818-5630 寸法(mm)H205×W85×D30 ホルダー:黄 質量(g)24
1本
499 税込549
当日出荷

連結用パーツをホルダー上部に差すことで簡単に何本でも連結できます。 55mm幅までのベルトに対応しています。 高力ボルトマーカー用、キャップとホルダーの一体化により、片手で抜いてすぐ書け、作業性が向上します。
用途工業用素材・部品へのマーキング用 トラスコ品番818-5605 材質本体:ポリアミド樹脂 幅(mm)51 高さ(mm)71 質量(g)23 奥行(mm)30
1本
489 税込538
当日出荷

サクラクレパス建築用固形マーカー
クレパスを折れにくく手を汚さずに使えるホルダー付です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
材質/仕上ワックス・顔料 質量(g)30 適合温度(℃)5~40
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。 ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ補充用インク 適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50 シリーズアートライン インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20mL)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◇キットパス(環境固形マーカー)の特徴 ●粉が出ない 固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。 いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。 粉を嫌うOA器機の集まるところや食品関係など清潔さを求める場所に最適です。 ●経済的! マーカーの2-3倍使えます。また補充用であれば一本あたり75円(税抜) キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。 ●揮発臭がない! 固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。 揮発しないのでマーカーのようにキャップをしめる必要はありません。 ●最初から最後まで同じ濃さで書ける。 固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。 ●環境にやさしい。 ホルダーに補充用キットパスを装着できるので、無駄なく使えごみの排出も最小限です。 ※ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能です。 つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。 キットパスは粉の出ない新しい筆記具です。鮮やかで見やすく、ソフトで快適な書き味が楽しめます。 ※黒板には使用できません。 ホルダー付きで手を汚しません。
1本
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『筆記用具』には他にこんなカテゴリがあります