筆ペン本体 :「プラ 容器」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性液体やアルコールの充填が可能です。 ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。 低~中粘度の液の塗布が可能です。 部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
材質PP、PE 寸法(Φ×mm)13×180 充填量(mL)(液)5~6
1袋(10本)
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お気に入りのカラーインクでペンが作れる空容器 からっぽペンは、インクの入っていない「からっぽ」のペン。 自分でインクを入れて、簡単にペンを作ることができます。 毎日の「書く」を、あなたのお気に入りのカラーで彩ります。
用途筆記具 線の太さ細字 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×11×134 材質(ボディ・キャップ・尾栓)PP/(ペン先)POM
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墨屋の技術がつまった、マンガやイラストの線描きやベタ塗りに最適なインクです。筆やつけペンにつけて描いたときの、のびが非常によい。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくい。膠系。
寸法(mm)61×51×61 容量(mL)60 質量(g)89 素材液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
1個(60mL)
649 税込714
翌々日出荷

きらきらと上品に輝く、色鮮やかなパール調の顔彩です。にじむはがきとの相性が良いです。表装される作品には呉竹膠液を加えて制作されるか、描画後、書画作品表装スプレーをご使用される事をお薦めします。
寸法(mm)194×16×70 6色セット 質量(g)77 素材顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙・PP
1セット(6色)
1,398 税込1,538
9日以内出荷

墨屋の技術がつまった、マンガやイラストの線描きやベタ塗りに最適なインクです。描いた後の乾きが早い。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくい。樹脂系。
寸法(mm)61×51×61 容量(mL)60 質量(g)85 素材液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP
1個(60mL)
549 税込604
3日以内出荷

美しい金色ベースの顔彩です。隠ぺい性に優れ、濃い色の紙にもしっかり発色します。※表装される際は、水分量を少なめに調整してください。水分量が多いと散る事があります。表装される作品には呉竹膠液を加えて制作されるか、又は描画後、書画作品表装スプレーをご使用される事をお薦めします。
寸法(mm)194×16×70 6色セット 質量(g)77 素材顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙・PP
1セット(6色)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

キラキラきらめくメタリック調の顔彩です。隠ぺい性に優れ、濃い色の紙にもしっかり発色します。表装される作品には呉竹膠液を加えて制作されるか、又は描画後、書画作品表装スプレーをご使用される事をお薦めします。
寸法(mm)194×16×70 6色セット 質量(g)75 素材顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙・PP
1セット(6色)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

『筆ペン』には他にこんなカテゴリがあります