「間口(mm)」から絞り込む
1400(2)
1500
1600(6)
1800(9)
材質天板:30mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/本体:パーティクルボード+低圧メラミン/取手:亜鉛合金/USB・電源ユニット:樹脂
幅(mm)1500
高さ(mm)420
奥行(mm)750
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
高級感のある役員室をリーズナブルに演出します。
高級感を演出するダークブラウンとシルバーのコンビカラー。本体は重厚感があるダークブラウン色、右袖箱は3段で鍵付(オールロック機構)、左袖箱は2段で鍵無し。
引き出し同幅サイズの大型取手を採用。袖箱の背面には収納スペース(扉付)がございます。配線などを収納できます。ノックダウンです。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手/コードホール:アルミ
高さ(mm)716
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)60
洗練された国産役員用家具をもっとリーズナブルに。約470年の歴史を持つ家具の町、大川製の役員家具シリーズです。リーズナブルでありながら高品質家具の町、大川の伝統と革新により、リーズナブルでありながら高品質な国産役員用家具が誕生しました。L字型デスクとしてレイアウト可能同「グラン」シリーズの片袖机や両袖机と組合わせることで、L字型デスクとしてレイアウトができます。ハイグレードな国産役員用家具ハイグレードな国産役員用家具で、重役エリアに相応しい役員室をトータルコーディーネートしませんか?グランシリーズ設置例ご検討される際の参考イメージとして、ご覧ください。
材質天板、天板エッジ:ウエンジ人工杢(ウレタン塗装仕上)、側面、パネル:化粧合板仕上げ
幅(mm)1500
寸法(mm)脚下:691
質量(kg)17
色ダークブラウン
高さ(mm)714
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)445
耐荷重(kg)20
1台
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
『オフィス用デスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 片袖机
- 両袖机
- 平机
- L型/ラウンドデスク
- 補助テーブル
- フリーアドレスデスク
- エグゼクティブデスク
- デスクオプション
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。