スタイリッシュなループ脚の研修用デスクⅢ。
幅120cmの2人用で個別指導にも適しています。
天板下には左右2箇所にラックがあり、教材や手荷物を収納できます。
両サイドに荷物がかけられるフックがついています。
組み立て後は底のアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
天板下には補強用のパイプがあります。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)1200
質量(kg)16
高さ(mm)700
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)天板50、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×700
グリーン購入法適合
スタイリッシュなループ脚の研修用デスクⅢ。
天板は幅60cm奥行き45cmでコンパクトなサイズ感です。
天板下に棚があり教材等を収納可、サイドにはフック(1個)があり手荷物を掛けられます。
フックは左右どちらかにお好みで取り付けてください。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)600
質量(kg)8.3
高さ(mm)700
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)天板50、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700
グリーン購入法適合
取扱説明書(3.8MB)
スタイリッシュなループ脚の研修用デスクⅢ。天板下に棚があり教材等を収納可、サイドにはフック(1個)があり手荷物を掛けられます。フックは左右どちらかにお好みで取り付けてください。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)650
質量(kg)8.8
高さ(mm)700
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)天板50、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×700
関連資料組立説明書・取扱説明書(3.73MB)
グリーン購入法適合
ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース2ヶ口コンセント付き。
パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。
天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備えデスクライト等の設置にも対応しています。
付属のコンセントは天板左下に固定してご使用ください。
また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。
複数台を並べて設置する場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
幅(mm)836
天板高さH(mm)720
奥行(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂 コンセント:合成樹脂
質量(kg)50.5
天板厚さ(mm)18
天板部均等耐荷重(kg)40
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720
コンセント定格電圧100V 屋内用
ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース。
パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。
天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備え、コンセントやデスクライト等の設置にも対応しています。
また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。
複数台を並べてレイアウトする場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
幅(mm)836
天板高さH(mm)720
奥行(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂
質量(kg)50
天板厚さ(mm)18
天板部均等耐荷重(kg)40
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720
パーソナルブース専用のオプションエンドパネル。
ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース本体(別売)に取り付けて背面を隠します。
差し込み式の簡単設置。
パーソナルブースを複数台並べてレイアウトする場合のエンドパネルとして、また1台でも背面を隠すことでボックス型ブースのようにご利用いただけます。
幅(mm)663
奥行(mm)356
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663×356×1198
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・ズレ防止板:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
質量(kg)12.5
板厚(mm)18
天板下に収納スペースがあり、サイドには左右に付け替え可能なフック(1個)がついています。天板サイズ:W600×D450
用途学習塾やスクールなど教育・研修施設でご使用いただけるデスクです。
幅(mm)600
高さ(mm)700
奥行(mm)452
材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 棚・脚部・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
質量(kg)9
有効内寸(mm)W510
耐荷重(kg)天板50、棚5(均等荷重)
外寸(mm)W600×D452×H700
天板厚さ(mm)18
グリーン購入法適合
アクティブラーニングの学習スペースに適した研修用台形キャスターテーブル。
1人用サイズの台形天板デスクはキャスター脚で移動が簡単、グループワークやディスカッション等目的に合わせた組み合わせレイアウトが可能です。
キャスターはすべてストッパー付き。移動時以外はストッパーをロックしてご使用ください。
取扱説明書(2.1MB)
高さ(mm)700
間口(mm)800
奥行(mm)450
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:PP
質量(kg)8.1
天板厚さ(mm)25
耐荷重(kg)天板20
グリーン購入法適合
プライベート空間で集中できるPCブースデスクのW700増連の背板付き。
別売の基本タイプ(Z-SHPCB2-70BPDB2)に連結してご利用いただけます。
天板有効寸法はW700×D532mm、天板と側板に配線用の切り欠きがあります。
塾の自習室や、オフィス・コワーキングスペースの集中ブースに最適です。
幅(mm)718
色ダークN(ダークⅡ)
高さ(mm)1200
奥行(mm)600
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)約23
天板耐荷重(kg)約50
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
着席時に視界を遮る高さ1300mmのパネルが正面と中央でT字型につく2人席用デスクです。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスターがついており、がたつきの調整が可能です。同じシリーズのL型ブースデスクと組み合わせると、限られたスペースに効率よくレイアウトできます。中央の仕切りパネルはやさしい印象の丸角デザイン。天板は1人分幅700mm、奥行き500mm、高さ700mmです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)約54
色ナチュラル
タイプT型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1418×700×1304
天板厚さ(mm)18
天板部均等耐荷重(kg)約30
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- オフィス用デスク
- 脇机・ワゴン
- 会議テーブル
- ワークデスク・簡易テーブル
- センターテーブル・リビングテーブル
- 食堂用テーブル
- 研修・学習用デスク
- デスク周辺用品
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。