固定脚会議テーブル :「キャスター テーブル」の検索結果
関連キーワード
「間口(mm)」から絞り込む
650(1)
900(2)
1200(2)
1500(6)
1800(5)
キャスターにアジャスター機能を搭載。スタンダードながらも優れた機能性を持つ天板折りたたみ式テーブルです。
高さ(mm)720
タイプノックダウン式
キャスター、リフトアップキャスター使用
棚あり
スタンダードながらも優れた機能性を持つ天板折りたたみ式テーブルです。進化した機能性と上質なデザインがコミュニケーションスペースの質を高めます。通常のメラミン化粧板に加えて、指紋や手油など汚れが目立ちにくい耐指紋性メラミン化粧板もラインナップしています。キャスターにアジャスター機能を搭載しています。
材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、幕板:樹脂成型品、棚:スチールパイプ塗装仕上、脚部:(支柱)スチールパイプ塗装仕上(ベース)アルミダイキャスト磨き仕上
高さ(mm)720
キャスターΦ57mmウレタン双輪アジャスター付(4ヶ所)
スッキリしたデザインと使いやすさにこだわった会議用テーブルです。収納性と使用時の出入りのしやすさに配慮した低床脚を採用しています。斜めにずれることなく省スペースで収納可能です。(D600):D=561+(台数ー1)×129mm(D450):D=411+(台数ー1)×129mm。全てのキャスターにアジャスター機能が付いており、並べたテーブルの高さを揃えられます。(最大10mm)。幕板と天板下フレームの位置を見直し、ゆとりある下肢空間を確保し、脚は高さを押さえ出入りしやすく配慮しています。天板サイズに近いワイド幕板が足元をしっかりと隠し、美しいレイアウトが可能です。幕板の両サイドは柔らかい素材を使用しており、手ばさみにも配慮しています。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)720
平行スタック可能な一人用会議テーブルです。
材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上、幕板:スチール塗装仕上、棚:スチールパイプ塗装仕上
幅(mm)650
高さ(mm)720
タイプノックダウン式
奥行(mm)450
キャスターあり
天板厚さ(mm)19
カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)720
タイプノックダウン式
天板厚さ(mm)26
窓際や、通路サイドに、自席以外のちょっとした作業スペースをつくれるテーブルです。幕板には配線とオプション取付のための切欠きがついています。配線受けと横渡し配線フックは標準装備で、配線をすっきり行えます。
セット内容横渡配線フック4個、配線受け1個
材質/仕上天板:メラミン化粧板共張り仕上、幕板:メラミン化粧板(ブラック色)、脚部:スチールパイプ塗装仕上
質量(kg)41
高さ(mm)1000
タイプ基本型
奥行(mm)450
間口(mm)1500
キャスター無
天板厚さ(mm)30
カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
幅(mm)900
高さ(mm)720
タイプノックダウン式
奥行(mm)900
『会議テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定脚会議テーブル
- 折りたたみ会議テーブル
- スタッキング会議テーブル
固定脚会議テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。