商品豆知識
「間口(mm)」から絞り込む
900(1)
1200(1)
1500(2)
1800(2)
2400(1)
2800(1)
3600(1)
4200(1)
カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。LAN配線や電源コンセントを収納できる配線ボックス付。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
幅(mm)900
高さ(mm)720
タイプノックダウン式
奥行(mm)900
天板厚さ(mm)26
カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。LAN配線や電源コンセントを収納できる配線ボックス付。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)720
タイプノックダウン式
天板厚さ(mm)26
スッキリしたデザインと使いやすさにこだわった会議用テーブルです。収納性と使用時の出入りのしやすさに配慮した低床脚を採用しています。斜めにずれることなく省スペースで収納可能です。(D600):D=561+(台数ー1)×129mm(D450):D=411+(台数ー1)×129mm。全てのキャスターにアジャスター機能が付いており、並べたテーブルの高さを揃えられます。(最大10mm)。幕板と天板下フレームの位置を見直し、ゆとりある下肢空間を確保し、脚は高さを押さえ出入りしやすく配慮しています。天板サイズに近いワイド幕板が足元をしっかりと隠し、美しいレイアウトが可能です。幕板の両サイドは柔らかい素材を使用しており、手ばさみにも配慮しています。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)720
『会議テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定脚会議テーブル
- 折りたたみ会議テーブル
- スタッキング会議テーブル
固定脚会議テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。