スタッキング会議テーブル :「折り畳み式 台」の検索結果
関連キーワード
「間口(mm)」から絞り込む
700(2)
1500(2)
1800(3)
並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。
材質天板:19mm厚メラミン化粧板(両面)・芯材:パーティクルボード、ABSエッジ、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(粉体塗装)・アジャスター機能Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個)
高さ(mm)720
タイプパネルなし
パネルなし
天板をたたんでスタッキングができます。
天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。
省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)
仕様下棚付・組立式
材質天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:25×50mmスチールパイプ(粉体塗装)アジャスター機能付Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.8mmスチールパイプ(粉体塗装)、パネル:スチール鋼板(粉体塗装)
高さ(mm)720
間口(mm)1800
折りたたみ寸法(mm)1800×1682(全長×全幅)
パネルあり
並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。(スタッキングピッチ:153mm)
3段階の跳ね上げ式のため、手を挟むことがありません。
スタッキングピッチ135mm
高さ(mm)720
色(天板)ホワイト
『会議テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定脚会議テーブル
- 折りたたみ会議テーブル
- スタッキング会議テーブル
会議テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。