カウンター :「可動 棚 棚 受け」の検索結果
「間口(mm)」から絞り込む
600(3)
手荷物置きと収納機能を備えた無人受付用カウンター。収納部は開き扉で、災害対策の非常用物資やアルコール消毒の詰め替えボトル等の保管にも便利です。
用途オフィスエントランスで電話機やタブレットを設置する無人受付。医療施設の発券機台。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)26
高さ(mm)1005
奥行(mm)472
均等耐荷重(kg)天板・底板10/可動棚5
関連資料組立説明書・取扱説明書(8.13MB)
シンプルな木製無人受付カウンター。カウンター内は全面収納スペースです。棚板は可動棚で、32mmピッチで20段階調節可能です。
耐荷重(kg/段)約5
天板厚さ(mm)18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×342×854
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
高さ(mm)900
奥行(mm)400
間口(mm)600
外寸(mm)600×400×900
Jシリーズのレジカウンターウォルナット。
鍵付き引出しと棚が2段あり収納力豊富で機能的です。
引出下の棚板のうち1枚は半可動(固定可能)、もう1枚は可動式でお好みの高さ(64mmピッチ)に設置できます。
天板と棚板には配線用の切り欠きがあります。
天板、側板、棚板の厚みは18mm、鍵2個付属、アジャスター付き。
Jシリーズの受付ハイカウンター、ローカウンター等と合わせてご利用いただけます。
付属品鍵2本
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)約37
色ウォルナットG
高さ(mm)1000
奥行(mm)500
棚板耐荷重(kg)約5/1枚当たり
引出し均等耐荷重(kg)約5
天板部均等耐荷重(kg)約20
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
カウンター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。