ウィッグ ヒルズボブHoneywig5日以内出荷
シルエットの美しさにこだわった、小顔効果バツグンのボブスタイル!
少し長めの前下がりで大人の女性のシルエットを実現。
どんなファッションもさわやかに魅せる万能アイテム!
タイプ(前髪タイプ)長めパッツンバングス/(スキンタイプ)つむじ型スキン長さ(cm)38容量(g)136
ウィッグ ハニーボブHoneywig5日以内出荷
圧倒的人気を誇るスタイリッシュなボブスタイル。
ちょっぴり前下がりで、エレガントな印象にもなります。
日本製カネカロン100%、アイロン・ホットカラー使用可!
長さ(cm)33容量(g)128タイプ(前髪タイプ)長めパッツンバングス/(スキンタイプ)つむじ型スキン
ウィッグ リッチウェーブHoneywig5日以内出荷
フリンジのように揺れ動く華やかなウェーブスタイル。
カールアイロンで巻いたような、リッジのある大き目のウェーブです。
従来より、フィット感をよくするために、前髪とスキンを改良し、着け心地も大幅UP。
地毛では手間のかかるアレンジも、WIGなら簡単に叶えられます。
タイプ楕円型スキン(つむじ部分)長さ(cm)65耐熱温度(℃)150(最適温度)
ウィッグ セミディHoneywig5日以内出荷
バストラインで揺れ動く清純派ストレート。
ふわっと感を強調する毛先のワンカールで、アリスのような女の子らしい印象に。
日本製カネカロン100%、アイロン・ホットカラー使用可!
タイプ(前髪タイプ)ぱっつんバングス/(スキンタイプ)つむじ型スキン長さ(cm)63容量(g)173
ウィッグ ピクシーカールHoneywig5日以内出荷
毛先に大き目のカールを施したかわいらしいスタイル。
前髪にもふんわりとカールがしてあるので、着用するだけで美シルエットが完成します。
従来よりフィット感をよくするために、スキンも改良し着け心地も大幅UP。
たくさんの女性のご要望によって生まれた、日常使いのできる自然なスタイルです。
タイプ円型人工スキン(つむじ部分)長さ(cm)65耐熱温度(℃)150(最適温度)
ウィッグ マーベラスロングHoneywig5日以内出荷
長めのバングが特徴的な、存在感たっぷりのロングスタイル。
アレンジは無限大!
バングスをカットすることでさらに様々なスタイルに変化します。
日本製カネカロン100%、アイロン・ホットカラー使用可!
長さ(cm)72容量(g)250タイプ(前髪タイプ)重めレイヤーバングス/(スキンタイプ)つむじ型スキン
ウィッグ エレガントショートHoneywig5日以内出荷から8日以内出荷
短すぎない女性らしいショートが実現!
毛先のカールが、シネマガールのようなエレガントな雰囲気を演出します。
日本製カネカロン100%、アイロン・ホットカーラー使用可!
タイプ(前髪タイプ)横流しバングス/(スキンタイプ)分け目型スキン長さ(cm)36容量(g)118
『ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ』には他にこんなカテゴリがあります
カットウィッグユーカリジャパン税込¥3,188¥2,898
カットウィッグユーカリジャパン税込¥5,828¥5,298
カットウィッグユーカリジャパン税込¥4,288¥3,898