1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
(1)
HL-01 ナピュア LED スタンドミラー 堀内鏡工業 動画あり
選べるメイクアップライトでベースメイクは完璧。ナピュア LED スタンドミラーは、天候やその場の照明に影響を受けないメイク専用のスタンドミラーです。お出かけシーンにあわせてメイクアップができるように3種類(ナチュラル・クール・ウォーム)のライトを選べます。また、それぞれの使用場所の明るさにあわせて8段階の明るさ調整が可能です。さらに本体裏面にはアイメイクなど細かい作業に最適な3倍拡大鏡が収納されていて取り外してご利用いただけます。ミラー面は最大120度まで傾けることができるので、見やすい角度に調整できます。電源は充電式のリチウムイオン電池が内蔵されていますので電池などはいりません。モバイルバッテリーやUSB電源アダプター、パソコンなどのUSBポートで充電でき、フル充電で約3時間半ご使用可能です。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。付属品 USBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書 一年間保証付き 日本製
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ズーム対応 材質本体:ABS樹脂、ポリカボネード、ミラー:ガラスミラー 形状 寸法(mm)200×165×330 シルバー タイプ卓上 本体質量(g)520 包装形態化粧箱入り ミラー径(Φmm)168
1個
7,000 税込7,700
5日以内出荷

『ミラー』には他にこんなカテゴリがあります