バックミラー :「折り畳み鏡」の検索結果
「形状」から絞り込む
丸(1)
四角(6)
ナピュアフォールディングミラーはメイクのプロも愛用する、持ち運びに便利な折りたたみタイプのスリムなメイクミラーです。使用しているナピュアミラーは青くくすんで見える従来の鏡とは違い、透明度の高いガラスと特殊反射金属加工により自然で純粋な色表現ができる特許取得の鏡です。その特徴は(1)スリムでコンパクト(従来の折立ミラーよりも薄いので、場所を取らずコンパクトに収納) (2)フレームレス(ミラーの映る範囲を最大にしたフレームレス設計。ミラーの側面は研磨加工済み)(3)フリーアングル(ミラーの角度を自由に調整できます)
サイズはS、M、L、LLとサイズをご用意。
Sサイズはカードケースサイズで小さくコンパクト。外出先でメイクチェックに。
MサイズはB6の手帳のサイズ。バックに入れてもかさばらず、外出先でのメイク直しに便利。
Lサイズは週刊誌位のサイズ。お顔全体を映せる、ご自宅でのメイクに。
LLサイズは美容雑誌位の大判サイズ。メイクも髪も服も全体のスタイリングが可能です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク
形状四角
材質本体:PVC樹脂、ミラー:ガラスミラー
高齢者や介護を受ける方に、いつまでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、PET樹脂を使った割れないミラーで本格的な化粧用ミラーを製造開発いたしました。この「安心・安全 割れないミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしてもミラーが割れることがありませんので、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様はメイクに使いやすい人気の折立ミラー、卓上ミラー、ハンドミラーと3種類。生活シーンに合わせてお使いください。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
包装形態OPP袋入り
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。
折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
カバーはクッション素材で安心です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラーは
使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。またミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
形状四角
等倍鏡と拡大鏡が付いた角型両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂
形状四角
寸法(mm)78×125×10
本体質量(g)110
ミラー寸法(mm)(等倍鏡)74×110、(拡大鏡)72×110
2WAYコンパクトスタンドナピュアミラーは、パタパタと折りたたんで2通りの使い方ができる、フォールディングミラーです。お好みの高さや角度に調整してお使いいただけます。コンパクトサイズに収納できるので持ち運びに便利です。ノーマルポジションでは手のひらにものるスタンドミラーとしても使えます。折り返して使うと高さが変わるので、卓上に置いたときもう少し高さがあったら・・・とお悩みが解消できるスタンドミラーです。角度調整も10段階で可能です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック
材質本体・ABS樹脂、PP樹脂、マグネット ミラー・ガラス
形状四角
寸法(mm)124×173×19
本体質量(g)300
ミラー寸法(mm)118×164
『ミラー』には他にこんなカテゴリがあります
- バックミラー
- ハンドミラー
理美容小物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。