「種類 」から絞り込む
カテゴリ: 白継手ねじの種類: PT(管用テーパ)すべて解除
白 3方異径チーズ バンド付 桑名金属工業 翌々日出荷 から 4日以内出荷
使用温度範囲(℃) 120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 管用テーパねじ 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
白 径違い角ニップル 桑名金属工業 翌々日出荷 から 8日以内出荷
使用温度範囲(℃) 120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 管用テーパねじ 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 (3件のレビュー) 当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 径違いニップル 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 径違いソケット 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 径違いエルボ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 当日出荷 から 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 クロス 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 キャップ 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 ブッシング 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 (12件のレビュー) 当日出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いニップル 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いチーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (13件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いソケット 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いエルボ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 バンド付 材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 クロス 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 バンド付 材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 ストリートエルボ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 バンド付 材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 キャップ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 プラグ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ユニオン 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (6件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 ソケット 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 ニップル 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (6件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
形状 ブッシング 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 チーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (11件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 エルボ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 翌々日出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ノンアスベストタイプのガスケット
材質 可鍛鋳鉄 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 (9件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 (9件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ストリートエルボ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 (16件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ソケット 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 (8件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いチーズ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 (23件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いソケット 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
『ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります エルボ 中部ビニール工業 税込 ¥ 857 ~ ¥ 779 ~
樹脂管用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込 ¥ 5,938 ¥ 5,398 バスケットへ
スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 税込 ¥ 1,978 ~ ¥ 1,798 ~