絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • シーケー金属(8)
  • 吉年(7)
  • ナゴヤ(5)
  • イノック(4)
  • オンダ製作所(4)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • ONK(オーエヌ工業)(3)
  • イシジマ(2)
  • エスコ(1)
呼び径(B)
  • 2-1/2(39)
材質
  • スチール(10)
  • ステンレス(25)
種類
  • 種類ソケット(4)
  • 種類ニップル(35)
呼び径(A)
  • 65
  • 6(65)
  • 8(83)
  • 10(83)
  • 13(10)
  • 15(83)
  • 20(90)
  • 25(88)
  • 30(3)
  • 32(65)
  • 40(68)
  • 50(67)
  • 80(39)
  • 100(26)
  • 125(1)
  • 150(7)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(4)
  • PT(管用テーパ)(27)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
2-1/2(39)
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(112件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ丸ニップル ステンレス製モノタロウ(110件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
白 ロングニップル シーケー金属白 ロングニップルシーケー金属(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
白 丸ニップル 吉年白 丸ニップル吉年(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
黒 長ニップル 吉年黒 長ニップル吉年(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 鉄ソケット(黒) イシジマJIS 鉄ソケット(黒)イシジマ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
片ニップル ステンレス製 モノタロウ片ニップル ステンレス製モノタロウ(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル イノック六角ニップルイノック(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
黒 ロングニップル シーケー金属黒 ロングニップルシーケー金属(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し接続方式PTネジ
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所SFN3型 ステンレス長ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SUS継手六角ニップル シーケー金属SUS継手六角ニップルシーケー金属
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
黒 丸ニップル 吉年黒 丸ニップル吉年(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
コート ロングニップル シーケー金属コート ロングニップルシーケー金属
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
両ニップル イノック両ニップルイノック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ニップル種類ねじ込み継手
SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所SFN6型 ステンレス片長ニップルオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
両ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)両ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
JIS 鉄ソケット(白) イシジマJIS 鉄ソケット(白)イシジマ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット
黒 バレルニップル シーケー金属黒 バレルニップルシーケー金属(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し
ステンレス 丸ニップル 吉年ステンレス 丸ニップル吉年(5件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
ステンレス 両ねじニップル ナゴヤステンレス 両ねじニップルナゴヤ
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)片ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SFN5型 ステンレス丸片ニップル オンダ製作所SFN5型 ステンレス丸片ニップルオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス ねじ込み 六角ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角ニップルナゴヤ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
SFN2型 ステンレス丸ニップル オンダ製作所SFN2型 ステンレス丸ニップルオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
コート バレルニップル シーケー金属コート バレルニップルシーケー金属
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
白鉄ソケット 吉年白鉄ソケット吉年(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ソケット
白 バレルニップル シーケー金属白 バレルニップルシーケー金属
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
白 鉄ソケット シーケー金属白 鉄ソケットシーケー金属
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット規格JIS G 3452
ステンレス 片ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 片ねじニップル(バレル)ナゴヤ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル ナゴヤステンレス 片ねじニップルナゴヤ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 両ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 両ねじニップル(バレル)ナゴヤ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
R 2・1/2" ニップル(ステンレス製) エスコR 2・1/2" ニップル(ステンレス製)エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)73対辺(mm)80アズワン品番64-7854-45ねじ径R2・1/2”
片長ニップル イノック片長ニップルイノック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手
パイプニップル類・鉄ソケット