13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)
1/4(2)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
CEJN(セイン)六角ニップル
RoHS
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮 形状六角ニップル 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8 適合流体空気
1個
439 税込483
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
479 税込527
翌々日出荷

エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじ【両側】おねじG(PF)1/8 適合流体空気
1個
399 税込439
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)3/8 適合流体空気
1個
649 税込714
翌々日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
579 税込637
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8 適合流体空気
1個
379 税込417
翌々日出荷

エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
449 税込494
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
509 税込560
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじG(PF)3/8 適合流体空気
1個
649 税込714
翌々日出荷

鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじの種類PF 使用流体水・空気・油 接続口径DG1/4メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5箱)
3,698 税込4,068
当日出荷