パイプニップル類・鉄ソケット :「管用ねじ 規格」の検索結果
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)
1/4(3)
3/8(3)
1/2(3)
3/4(3)
1(3)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
2-1/2(1)
呼び径(B)をもっと見る
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。