パイプニップル類・鉄ソケット :「usc」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(2)
1/4(3)
3/8(3)
1/2(3)
3/4(3)
1(3)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状六角ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状両長ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
トラスコ品番819-1469
材質ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-20~220℃
寸法L(mm)34
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
最高許容圧力(MPa)常温1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。