「呼び径(B)」から絞り込む
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)39
対辺(mm)23
アズワン品番64-7855-11
ねじサイズ1/2"×3/8"
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。
用途配管継手
材質ポリプロピレン
形状ニップル
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)38
対辺(mm)23
アズワン品番64-7855-12
ねじサイズ1/2"×1/4"
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
1個
¥605
税込¥666
欠品中
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)32
対辺(mm)14
アズワン品番64-7855-08
ねじサイズ1/4"×1/8"
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
1個
¥1,260
税込¥1,386
欠品中
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)34
対辺(mm)19
アズワン品番64-7855-10
ねじサイズ3/8"×1/8"
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)59
対辺(mm)51
アズワン品番64-7855-19
ねじサイズ1・1/2"×1・1/4"
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮
形状六角ニップル
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)45
対辺(mm)35
アズワン品番64-7855-43
ねじサイズR1"×G1"
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2
適合流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
トラスコ品番819-1469
材質ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-20~220℃
寸法L(mm)34
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
最高許容圧力(MPa)常温1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)34
対辺(mm)27
アズワン品番64-7855-42
ねじサイズR3/4"×G3/4"
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。