28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(103)
キャップ
キャップ
クロス
クロス(20)
ストリートエルボ
ストリートエルボ(20)
ソケット
ソケット(117)
チーズ
チーズ(56)
ニップル
ニップル(21)
ブッシング
ブッシング(40)
プラグ
プラグ(30)
ユニオン
ユニオン(44)
種類をもっと見る
ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ ねじの種類PTネジ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SCS14A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状キャップ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A) 形状キャップ 種類ねじ込み継手
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスキャップ
不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状キャップ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノックキャップ
RoHS
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状キャップ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

形状キャップ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA469AJ-4A 形状キャップ
1個
485 税込534
翌日出荷

トラスコ品番812-8017 材質ステンレス(SCS13A) 形状キャップ 使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油 呼び径(B)1/2 高さH(mm)20 寸法D(mm)26 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)1.0MPa 適合流体水・油・ガス
1個(1個)
469 税込516
4日以内出荷

材質SCS13 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA469AJ-6A 形状キャップ
1個
620 税込682
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスキャップ
不要な配管を閉じる場合のキャップ
材質SUS304 形状キャップ 種類ねじ込み継手 呼び13用 接続ねじ種類Rc
1個
659 税込725
当日出荷

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状キャップ 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 形状キャップ 種類ねじ込み継手
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質304(SUS 304 または SCS 13A) 形状キャップ 種類ステンレス製ねじ込み式管継手 寸法L(mm)48 寸法D(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1Rc4
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状キャップ 適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA469AJ-2A 形状キャップ
1個
355 税込391
当日出荷

エスコ品番EA469AJ-20A 形状キャップ
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

エスコ品番EA469AJ-1A 形状キャップ
1個
355 税込391
当日出荷

エスコ品番EA469AJ-15A 形状キャップ
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

エスコ品番EA469AJ-12A 形状キャップ
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA469AJ-10A 形状キャップ
1個
810 税込891
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスキャップ
不要な配管を閉じる場合のキャップ
材質SUS304 形状キャップ 種類ねじ込み継手 呼び20用 接続ねじ種類Rc
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

1個
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)