圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに
トラスコ品番806-9326
セット内容セット内容:赤黒青黄緑白各色1個計6個入
材質本体材質:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ材質:ABS
歯幅(mm)2.2
開口寸法(mm)最大:5.3
キャップ色黒
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
1パック
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼SS400
スケジュールS/80
関連資料(0.03MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼SS400
スケジュールS/80
関連資料(0.03MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼SS400
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼SS400
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼SS400
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。