ステンレス製ねじ込み継手 :「G32」の検索結果
関連キーワード
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)65
対辺(mm)92.5
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-44
ねじ径Rc2”
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。