31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(4)
キャップ
キャップ(1)
クロス
クロス(1)
ストリートエルボ
ストリートエルボ(1)
ソケット
ソケット(2)
ユニオン
ユニオン(2)
1個
600 税込660
当日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

材質黒心可鍛鋳鉄 最高圧力(MPa)1
1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7853-79 ねじ径Rc2・1/2”
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)39 アズワン品番64-7854-49 ねじ径Rc2-1/2”
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-61 ねじ径Rc2”×1”
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-98 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

形状ソケット エスコ品番EA469AS-20A
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)35 アズワン品番64-7854-58 ねじ径Rc2”
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

形状ユニオン エスコ品番EA469AG-20A
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

エスコ品番EA469AJ-20A 形状キャップ
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)57 アズワン品番64-7854-98 ねじ径Rc2”
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)38 アズワン品番64-7854-59 ねじ径Rc2・1/2”
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7852-76 ねじ径Rc2”
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7854-80 ねじ径Rc2”
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

形状45°エルボ エスコ品番EA469AN-20A
1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)65 対辺(mm)92.5 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-44 ねじ径Rc2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7852-77 ねじ径Rc2・1/2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

形状クロス エスコ品番EA469AR-20A
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7854-89 ねじ径Rc2”×2”
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

形状ストリートエルボ エスコ品番EA469AP-20A
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7854-71 ねじ径Rc2・1/2”
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)65 使用温度範囲(℃)-20~100 対辺(mm)90 使用流体冷温水 材質(Oリング)EPDM アズワン品番64-7854-35 ねじ径Rc2”
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-77 ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-60 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-97 ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7853-85 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-78 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

おすすめ人気ランキング