絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(13)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • エスコ(234)
  • RS PRO(164)
  • 井筒製作所(101)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
  • イノック(48)
  • オンダ製作所(47)
  • 吉年(39)
  • KITZ(キッツ)(31)
  • リケン(30)
  • ONK(オーエヌ工業)(27)
  • フジトク(21)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(20)
  • I-VALUE(20)
  • ナゴヤ(19)
  • 東和高圧(18)
  • TBC(タブチ)(16)
  • カクダイ(15)
  • シーケー金属(14)
種類
  • 種類その他(3)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
材質
  • ステンレス(9)
ねじの種類
  • NPT×PT(1)
  • NPT×Rc(1)
  • PF(管用平行)(2)
  • PF×PT(1)
  • PT(管用テーパ)(3)
  • R×NPT(1)
NPT×PT・NPT×Rc・PF(管用平行)・PF×PT・PT(管用テーパ)・R×NPT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ソケット
ソケット(3)
その他
その他(3)
ニップル
ニップル(1)
ブッシング
ブッシング(1)
プラグ
プラグ(2)
ユニオン
ユニオン(1)
ステンレス製 変換内外ソケット アソーステンレス製 変換内外ソケットアソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソーステンレス製 PT×PF変換内外ソケットアソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ロックナット RoHS指令相当品 アソーステンレス製ロックナット RoHS指令相当品アソー
459税込505
1個
当日出荷
配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
形状ロックナットねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製沈みプラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製沈みプラグ RoHS指令相当品アソー
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状沈みプラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換内外ソケット アソーステンレス製 変換内外ソケットアソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。
用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に材質ステンレス(SUS304)形状ソケット質量(g)92018年トラスコ掲載ページ3 0317
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換六角ニップル アソーステンレス製 変換六角ニップルアソー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 異径六角ニップル アソーステンレス製 異径六角ニップルアソー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品アソー
969税込1,066
1個
5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製メガニップル  RoHS指令相当品 アソーステンレス製メガニップル RoHS指令相当品アソー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SCS14形状メガニップルねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み継手