絞り込み
種類
その他(3)
ソケット(3)
ニップル(1)
ブッシング(1)
プラグ(2)
ユニオン(1)
呼び径(A)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
材質
- ステンレス(9)
ねじの種類
- PF(管用平行)(3)
- PT(管用テーパ)(5)
ブランド
- アソー
- モノタロウ(13)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- RS PRO(161)
- エスコ(111)
- 井筒製作所(98)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53)
- イノック(48)
- オンダ製作所(47)
- 吉年(39)
- KITZ(キッツ)(33)
- リケン(30)
- ONK(オーエヌ工業)(27)
- フジトク(21)
- 日本継手(旧:JFE継手)(20)
- I-VALUE(20)
- ナゴヤ(19)
- 東和高圧(18)
- TBC(タブチ)(16)
- カクダイ(15)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

ソケット(3)

その他(3)

ニップル(1)

ブッシング(1)

プラグ(2)

ユニオン(1)

ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ロックナット RoHS指令相当品
アソー¥459~税込¥505~1個当日出荷配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。形状ロックナットねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に材質ステンレス(SUS304)形状ソケット質量(g)92018年トラスコ掲載ページ3 0317
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品
アソー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製沈みプラグ RoHS指令相当品
アソー¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状沈みプラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 異径六角ニップル
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換六角ニップル
アソー¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品
アソー¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製メガニップル RoHS指令相当品
アソー¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SCS14形状メガニップルねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応