「種類」から絞り込む
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換内外ソケットアソー当日出荷
材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~+150使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
ソケットエコー化成税込¥4,398~¥3,998~
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~