68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(20)
1/4(27)
3/8(27)
1/2(38)
3/4(36)
1(29)
1-1/4(21)
1-1/2(21)
2(23)
4(10)
呼び径(B)をもっと見る
材質SCS13A 形状ティー 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フローバル片長ニップル(SUS304TP) 1”
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-3353 材質SUS304PT 形状片長ニップル ねじの種類管用テーパねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
翌々日出荷

材質SCS13A 形状異径ティー 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状径違いチーズ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ(Rねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ(Rねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状ユニオン ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状クロス 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状プラグ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
材質SUS304 形状プラグ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状キャップ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管 材質ステンレス(SUS304) 形状平型チーズ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

呼び20配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

呼び10配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
899 税込989
当日出荷

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状沈みプラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

呼び13配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

呼び8配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
899 税込989
当日出荷

配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rp
1個
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び25配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

不要な配管を防ぐ際のプラグ
材質SUS304 形状プラグ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び25配管に呼び20オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

呼び25配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

呼び20配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,298 税込1,428
当日出荷