絞り込み
ブランド
  • 吉年
  • 桑名金属工業(58)
  • セキスイ(40)
  • シーケー金属(20)
  • ONK(オーエヌ工業)(11)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(11)
  • イシグロ(2)
  • オンダ製作所(1)
種類
  • 種類エルボ(3)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 15(14)
  • 20(15)
  • 25(17)
  • 32(14)
  • 40(15)
  • 50(16)
  • 65(13)
  • 80(14)
  • 100(13)
呼び径(B)
  • 1/2(13)
  • 3/4(14)
  • 1(16)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(14)
  • 2(15)
  • 2-1/2(12)
  • 3(13)
  • 4(12)
ねじの種類
  • JIS B0203管用テーパねじ(7)
  • JIS B0203管用テーパねじ(R)(1)
  • JIS B0203管用テーパねじ(Rc)(3)
  • PT(管用テーパ)(7)
  • その他(2)
JIS B0203管用テーパねじ・JIS B0203管用テーパねじ(R)・JIS B0203管用テーパねじ(Rc)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプニップル 樹脂コーティング管継手 吉年パイプニップル 樹脂コーティング管継手吉年(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
VBニップル 吉年VBニップル吉年
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年ソケット 樹脂コーティング管継手吉年(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
ブッシング 樹脂コーティング管継手 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ブッシング最高使用圧力(MPa)1.0
径違いソケット 樹脂コーティング管継手 吉年径違いソケット 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
プラグ 樹脂コーティング管継手 吉年プラグ 樹脂コーティング管継手吉年
479税込527特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ最高使用圧力(MPa)1.0
ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年ニップル 樹脂コーティング管継手吉年(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
径違いチーズ 樹脂コーティング管継手 吉年径違いチーズ 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0
チーズ 樹脂コーティング管継手 吉年チーズ 樹脂コーティング管継手吉年
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0
ユニオン 樹脂コーティング管継手 吉年ユニオン 樹脂コーティング管継手吉年(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ユニオン付属品ガスケット最高使用圧力(MPa)1.0
エルボ 樹脂コーティング管継手 吉年エルボ 樹脂コーティング管継手吉年(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
VDニップル 吉年VDニップル吉年
969税込1,066
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠記号ねじ記号:R表面処理外面被覆ねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年六角ニップル 樹脂コーティング管継手吉年(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から10日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手吉年
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ストリートエルボねじの種類PTネジ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0
径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年径違いエルボ 樹脂コーティング管継手吉年
639税込703特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
キャップ 樹脂コーティング管継手 吉年キャップ 樹脂コーティング管継手吉年
929税込1,022
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状キャップ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
クロス 樹脂コーティング管継手 吉年クロス 樹脂コーティング管継手吉年
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状クロスねじの種類PTネジ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0
45°エルボ 樹脂コーティング管継手 吉年45°エルボ 樹脂コーティング管継手吉年
719税込791
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
ライニング管用継手