ライニング管用継手 :「塩ビ管 フランジ」の検索結果
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ
規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
形状フランジ
ねじの種類PTネジ
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)1
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状フランジ
使用温度範囲(℃)0~40
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。