絞り込み
ブランド
  • アソー(3)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ソケット(2)
ねじ径
  • NPT1
  • NPT1/4(3)
  • NPT3/8(3)
  • NPT1/2(3)
  • NPT3/4(3)
  • PF1/2(4)
  • PF3/4(4)
  • PT1/8(37)
  • PT1/4(37)
  • PT3/8(31)
  • PT1/2(31)
  • PT3/4(19)
  • PT1(9)
  • R1/8(6)
  • R1/4(13)
  • R3/8(12)
  • R1/2(6)
  • Rc1/8(9)
  • Rc1/4(11)
  • Rc3/8(8)
材質
  • 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 6.9(3)
6.9
使用温度範囲(℃)
  • -50~150(3)
-50~150
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ソケット
ソケット(2)
その他
その他(1)
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み継手特集
おすすめ人気ランキング
黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手