給水管継手 :「配管 ニップル 寸法」の検索結果
「種類」から絞り込む

ニップル(3)
平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
給水管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。