絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(21)
キャップ(6)
クロス(3)
ストリートエルボ(1)
ソケット(32)
チーズ(25)
ニップル(17)
ブッシング(8)
プラグ(8)
ユニオン(3)
呼び径(B)
- 1/2(26)
- 3/4(16)
- 1(9)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
呼び径(A)
- 10(4)
- 13(51)
- 15(3)
- 20(33)
- 25(24)
- 30(10)
- 40(10)
- 50(9)
- 65(2)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 130(3)
- 150(1)
材質
- 樹脂(1)
- 青銅(101)
- 黄銅(真鍮)(38)
ねじの種類
- PF(管用平行)(19)
- PS(管用テーパ)(8)
- PT(管用テーパ)(27)
- その他(2)
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(3)
- カクダイ(191)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(188)
- エスコ(122)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(69)
- 川西水道機器(64)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- RS PRO(43)
- オンダ製作所(38)
- 未来工業(26)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- イシグロ(13)
- フローバル(6)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

エルボ(21)

キャップ(6)

クロス(3)

ソケット(32)

その他(2)

チーズ(25)

ニップル(17)

ブッシング(8)

プラグ(8)

ユニオン(3)

ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ネジ変換アダプタ
ミヤコ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
MKツギタシソケット
ミヤコ(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法L2(mm)12寸法W(mm)12.3適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ
フレキ用エルボ両ナット付(小曲)
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
フレキ用エルボ袋ナット付(小曲)
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。材質黄銅形状エルボ寸法L(mm)33呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
フラッシュバルブ用アダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷和風便器から洋風便器へ変更する場合等にフラッシュバルブから給水を取り出せます。 フラッシュバルブW38山16のネジをG1/2に変換するアダプタです。材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/NBR寸法W38×G1/2
送り座付水栓ニップル
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます材質黄銅製クロームメッキ形状ニップル
片ナットチーズ45°
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状チーズ
フレキ用エルボ袋ナット付
ミヤコ(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法D2G3/4
フラッシュタンク用変換アダプタ
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。 FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。材質黄銅クロムメッキ寸法25×13
内ネジチーズ 横ナット付
ミヤコ¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR形状チーズ寸法13
砲金内・外ネジソケット
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジは。ライニング鋼管等の接続に使用される。コア継手対応となっています。材質青銅製形状ソケット