「種類」から絞り込む

エルボ(3)

キャップ(6)

ソケット(43)

チーズ(5)
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)84
呼び径(mm)50
呼び径50
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)65
寸法L2(mm)16
寸法d2(mm)50
寸法L0(mm)108
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6297
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)103
呼び径(mm)50×50
呼び径P50×50
寸法d(mm)50
寸法L1(mm)55
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)87
めねじサイズ2 1/2
寸法L0(mm)127
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
トラスコ品番178-6274
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)110
呼び径(mm)20×13
呼び径V20×L2-13
寸法L1(mm)45【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)85
寸法L0(mm)131
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1728
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1714
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)134
呼び径(mm)75
寸法L1(mm)28
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)96
寸法L0(mm)198
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0219
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度(℃)0~45
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0217
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0156
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
トラスコ品番178-4717
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)96
呼び径(mm)20×13
呼び径V20×L1-13
寸法L1(mm)31【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)70
寸法L0(mm)117
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6219
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)84
呼び径(mm)50
呼び径P50
フランジメーター用
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)65
寸法L2(mm)16
寸法d2(mm)50
寸法L0(mm)108
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0184
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度(℃)0~45
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0202
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度(℃)0~45
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1763
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0159
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0182
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0195
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度(℃)0~45
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0206
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0222
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度(℃)0~45
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
トラスコ品番178-6208
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)96
呼び径(mm)20×13
呼び径P20×L1-13
寸法L1(mm)31【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)70
寸法L0(mm)117
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0196
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度(℃)0~45
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0204
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
次へ
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
給水管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。