給水管継手 :「配管 補修材」の検索結果
関連キーワード
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
トラスコ品番178-4717
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)96
呼び径(mm)20×13
呼び径V20×L1-13
寸法L1(mm)31【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)70
寸法L0(mm)117
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
トラスコ品番178-6274
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)110
呼び径(mm)20×13
呼び径V20×L2-13
寸法L1(mm)45【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)85
寸法L0(mm)131
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
トラスコ品番178-6208
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)96
呼び径(mm)20×13
呼び径P20×L1-13
寸法L1(mm)31【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)70
寸法L0(mm)117
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。