絞り込み
呼び径(A)
  • 450
  • 10(31)
  • 15(107)
  • 20(120)
  • 25(120)
  • 30(8)
  • 32(104)
  • 40(118)
  • 50(129)
  • 65(121)
  • 80(125)
  • 90(8)
  • 100(128)
  • 125(92)
  • 150(93)
  • 200(76)
  • 250(43)
  • 300(37)
  • 350(18)
  • 400(18)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(5)
呼び圧力
  • 5K(5)
  • 7.5K(1)
  • 10K(6)
呼び径(B)
  • 18(12)
種類
  • 種類フランジ(5)
ブランド
  • クリンガー(4)
  • イノック(3)
  • イシグロ(3)
  • ブリストワ(2)
クリンガー・イノック・イシグロ・ブリストワ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
509税込560
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
749税込824
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
679税込747
1枚ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FFイシグロ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
材質SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
629税込692
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FFイシグロ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプクリンガー
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
上水道フランジ イノック上水道フランジイノック
75,980税込83,578
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプクリンガー
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプクリンガー
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプクリンガー
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
白鉄フランジ 10K・SOP-FF イシグロ白鉄フランジ 10K・SOP-FFイシグロ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力10Kガスケット座厚(f)(mm)3呼び圧力10K
フランジ