絞り込み
種類
  • 種類カップリング(9)
  • 種類フランジ(1)
材質
  • その他(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(8)
呼び径(A)
  • 450
  • 6(469)
  • 8(585)
  • 10(743)
  • 13(544)
  • 15(1,373)
  • 20(1,839)
  • 25(1,734)
  • 30(173)
  • 32(1,369)
  • 40(1,682)
  • 50(1,895)
  • 65(1,474)
  • 75(273)
  • 80(1,304)
  • 100(1,437)
  • 125(828)
  • 150(828)
  • 200(413)
  • 250(224)
  • 300(192)
呼び径(B)
  • 18(9)
  • -(4)
ブランド
  • ショーボンド(6)
  • アトムズ(5)
  • クリンガー(4)
  • イシグロ(3)
  • イノック(1)
  • タキロンシーアイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイ

    レジコン耐圧蓋

    タキロンシーアイ(66件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
    用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

    ショーボンド
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
  • 黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF

    イシグロ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
  • 黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF

    イシグロ
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
  • アトムズカップリング FDタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FDタイプ

    アトムズ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ

    クリンガー
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
  • ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
    用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
  • アトムズカップリング KCタイプ アトムズ

    アトムズカップリング KCタイプ

    アトムズ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
  • フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ

    クリンガー
    229税込252
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手

    アトムズ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • 上水道フランジ イノック

    上水道フランジ

    イノック
    7,598税込8,358
    1枚
    5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ

    クリンガー
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
  • フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ

    クリンガー
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
  • ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト

    ショーボンド
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
    用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
  • アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム

    アトムズ
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
  • アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム

    アトムズ
    65,980税込72,578
    1個
    47日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
  • 白鉄フランジ 10K・SOP-FF イシグロ

    白鉄フランジ 10K・SOP-FF

    イシグロ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    SOP型使用圧力10Kガスケット座厚(f)(mm)3呼び圧力10K

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ