絞り込み
ブランド
  • エスロン
  • モノタロウ(5)
  • 村部フランヂ(114)
  • ブリストワ(70)
  • イシグロ(35)
  • エスコ(31)
  • イノック(28)
  • 大阪継手バルブ(15)
  • HSバルブ(15)
  • MIEテクノ(12)
  • セキスイ(12)
  • シーケー金属(10)
  • 前澤化成工業(9)
  • 吉年(8)
  • S・V・F(6)
  • 桑名金属工業(5)
  • クリンガー(4)
  • ノーブランド(3)
  • HI-LEAD(3)
  • アサヒAV(2)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
呼び圧力
  • 10K(2)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
種類
  • 種類フランジ(2)
フランジ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロンエスロン 塩ビ製TSフランジ10Kエスロン
589税込648
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様 エスロンエスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様エスロン
789税込868
1個
当日出荷
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど形状フランジ規格JISフランジタイプ差込式RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
TSフランジ エスロンTSフランジエスロン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質塩化ビニル(PVC)サイズ(A)125呼び径5B【塩ビ管】125呼び径(B)5穴数8呼び径(A)125ボルト穴数8最高使用温度(℃)60内径(mm)125使用圧力(kPa)10
フランジ