絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(1)
ブランド
- エスロン
- モノタロウ(5)
- HI-LEAD(4)
- MIEテクノ(12)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- S・V・F(6)
- アサヒAV(10)
- イシグロ(31)
- イノック(15)
- エスコ(29)
- クリンガー(4)
- シーケー金属(10)
- セキスイ(12)
- ノーブランド(3)
- ブリストワ(65)
- 前澤化成工業(9)
- 吉年(5)
- 大阪継手バルブ(15)
- 村部フランヂ(4)
- 桑名金属工業(5)
- ブランドをもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
呼び圧力
- 10K(2)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(1)
- 2(2)
- 2-1/2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
種類
フランジ(2)
フランジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥629~税込¥692~1個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様
エスロン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど材質塩ビ形状フランジ規格JIS B 2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
TSフランジ
エスロン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質塩化ビニル(PVC)サイズ(A)125呼び径5B【塩ビ管】125呼び径(B)5穴数8呼び径(A)125ボルト穴数8最高使用温度(℃)60内径(mm)125使用圧力(kPa)10