仕様ガスケット座径(g):126mm
材質SUSF304
質量(g)約3480
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)185
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)18
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)150
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):121mm
材質SUSF304
質量(g)約2670
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)180
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)145
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
フランジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。