ねじ込みフランジ (3) カテゴリ: フランジブランド: シーケー金属すべて解除
プレシールコア継手 10K合フランジ シーケー金属 4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途 ライニング鋼管接続用 適合 (管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB 形状 フランジ 温度範囲(℃) 40以下 適合流体 (流体)給水/上水・中水 適合圧力範囲(MPa) 1(10.2kgp/cm2 ) 呼び圧力 10K
プレシールコア継手 5K合フランジ シーケー金属 4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途 ライニング鋼管接続用 適合 (管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB 形状 フランジ 温度範囲(℃) 40以下 適合流体 (流体)給水/上水・中水 適合圧力範囲(MPa) 1(10.2kgp/cm2 ) 呼び圧力 5K
プレシールe白継手 組フランジ シーケー金属 4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質 (母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂 形状 フランジ 種類 ねじ込み継手 ねじ JIS B 0203管用テーパねじ 規格 JIS B 2301 適合流体 水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油 適合管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 適合温度(℃) 0~80