HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボセキスイ5日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。トラスコ品番383-0417材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C寸法H(mm)38寸法D(mm)24寸法H1(mm)29最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)