「種類」から絞り込む
HIスーパー伸縮継手前澤化成工業翌々日出荷
VP管、ポリ管、鋼管用です。
トラスコ品番408-1010材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)寸法L(mm)130呼び径【塩ビ管】40寸法H(mm)48最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)59寸法B(mm)78
Maezawa HIスーパー伸縮継手(VP管専用)前澤化成工業翌々日出荷
VP管専用になります。
トラスコ品番408-0995材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30寸法L(mm)130寸法H(mm)43寸法D(mm)47.4寸法B(mm)63
Maezawa HI伸縮継手(VP管専用)前澤化成工業¥14,980~税込¥16,478~
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
VP管専用になります。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
Maezawa HI伸縮継手前澤化成工業当日出荷から9日以内出荷
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~