310件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
前澤化成工業VU継手 VUソケット
形状ソケット
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用支管です。
用途下水道ヒューム管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂 形状ニップル 種類樹脂管用継手
1個
特価
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU90°大曲Y
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°大曲がりY 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格AS38
1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状チーズ 種類塩ビ管用継手
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6687 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)227×178 最高使用温度(℃)45
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6675 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)333 最高使用温度(℃)45
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

トラスコ品番850-6673 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 外径(mm)227
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6660 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)280 最高使用温度(℃)45
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6717 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L(mm)125 寸法Z(mm)90 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
639 税込703
翌々日出荷

トラスコ品番850-6707 材質硬質ポリ塩化ビニル 寸法L(mm)80 寸法Z(mm)20 最高使用温度(℃)45
1個
289 税込318
翌々日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6679 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm)169 寸法L2(mm)170 寸法L3(mm)169 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6666 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 質量(g)98 寸法L(mm)58 寸法Z(mm)33 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
249 税込274
翌々日出荷

1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
1個
78 税込86
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型マンホール(上流側)に接続し、配管角度・勾配を変えます。自在角度0°~15°。屋外排水用
呼び径150 関連資料(0.06MB)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

塩ビ管用90度支管。
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径150-100 関連資料(0.05MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-150 関連資料(0.1MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

下水道本管用自在支管。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50 関連資料(0.05MB)
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径150 関連資料(0.11MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ヒューム管用90度支管。
呼び径250-150 関連資料(0.19MB)
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

下水道本管用自在支管。
呼び径250-150 関連資料(0.16MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

前澤化成工業VU継手 VUソケット
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤化成工業VU継手 VUエルボ
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
呼び径250 関連資料(0.04MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤化成工業VU継手 VU90°Y
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
呼び径250×150 関連資料(0.04MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

前澤化成工業VU継手 VU45°エルボ
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤化成工業VU継手 VU45°Y
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
呼び径200×150 関連資料(0.03MB)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

40A塩ビ管を50A塩ビ管にエルボ接続できます。呼50VU管内面接続
用途キッチンパーツ 材質PVC、PP
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青銅製エルボです。
用途配管部材 材質青銅
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボです。溶着部分には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材 材質ABS 使用温度(℃)1~50
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

青銅製エルボです。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

青銅製エルボです。
用途配管部材 材質青銅
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)