CU継手(排水用) :「塩ビ管 継手エルボ」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む

エルボ(2)
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)
形状起点エルボ
タイプVU・VP管兼用
種類塩ビ管用継手
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)45
寸法Z(mm)20
梱包数25
形状起点大曲りエルボ
種類塩ビ管用継手
寸法L1(mm)96
寸法S(mm)45
寸法L2(mm)79
寸法L3(mm)170
寸法z1(mm)71
寸法z2(mm)66
『塩ビ継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。