絞り込み
「種類」から絞り込む

塩ビ製タケノコニップル(グレー)
東栄管機(4件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。材質PVC形状タケノコニップル色グレー
排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。用途屋外排水用形状ソケット
排水特殊継手 持出しニップル LBS
前澤化成工業(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき形状ニップル
排水特殊継手 マルチエルボ
前澤化成工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。用途屋外排水用形状エルボ
塩ビ製(受口タイプ)タケノコニップル
東栄管機¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷塩ビパイプとホースを接続する継手です。用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。材質PVC形状タケノコニップル色グレー
SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット
川西水道機器(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ製タケノコバルブソケット
東栄管機¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です用途ネジ口からホース配管へ変換材質PVC色グレー寸法A(mm)7寸法I'(mm)28
塩ビ製(耐熱HT)タケノコニップル
東栄管機¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱塩ビ継手とホースを接続する継手です。用途耐熱塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る耐熱塩ビタケノコです。材質PVC形状タケノコニップル色茶色
排水特殊継手 座付ソケット HZS
前澤化成工業¥619~税込¥681~1個当日出荷床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。形状ソケット
塩ビ製4方エルボ
東栄管機¥349税込¥3841個4日以内出荷塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。材質PVC形状エルボ色グレー呼び13
塩ビ製クロスチーズ
東栄管機¥309~税込¥340~1個4日以内出荷塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。材質PVC形状チーズ色グレー
アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷樹脂製のため軽量です。用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4090材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状エルボ質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手呼び径(mm)13JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
排水特殊継手 屋内排水用継手 OHYJ
前澤化成工業(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
排水特殊継手 自在継手 OJFP(上流用)
前澤化成工業¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)用途屋外排水用
排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用)
前澤化成工業¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)用途屋外排水用
塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ伸縮継手メータ13mm
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番812-7733材質青銅合金(CAC406)質量(g)250種類伸縮継手呼び径(mm)13
塩ビ製(耐熱HT)タケノコバルブソケット
東栄管機¥659~税込¥725~1個4日以内出荷ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です用途ネジ口からホース配管へ変換 。80°迄の高温水にも使用可能です。材質PVC色茶色寸法A(mm)7寸法I'(mm)28
塩ビ伸縮継手メータ20mm
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番812-7748材質青銅合金(CAC406)質量(g)400種類伸縮継手呼び径(mm)20
『塩ビ継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら